Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT galZn M5x20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 GT galZn M5x20 HP
DIN 316 GT galZn M5x20 HP
DIN 316 GT galZn M5x20 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251235303589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251235303589
EAN/GTIN:
     4251235303589
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschraube DIN 316, galvanisch verzinkt

• Kopf aus Temperguss nach DIN EN 1562 • Schauft aus Stahl • Verzinkt nach DIN EN ISO 4042 • Ergonomische Flügel, keine scharfen Kanten • Metrisches Gewinde 6H • Made in Germany

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307108
Schaftlänge:
20 mm
Nennmaß:
M5
VE:
100 Stück
Herstellerartikelnummer:
101233
Herstellername:
BTS Befestigungselemente-Techn.GmbH
Markenname:
BTS
Weitere Suchbegriffe: DIN, 316, Flügelschraube, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, Gewindeschrauben, Schraube, (Flügelschraube), 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,46*
Lager 7
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 18,83*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.883,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.