Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT galZn M6x12 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 GT galZn M6x12 HP
DIN 316 GT galZn M6x12 HP
DIN 316 GT galZn M6x12 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251235304135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251235304135
EAN/GTIN:
     4251235304135
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschraube DIN 316, galvanisch verzinkt

• Kopf aus Temperguss nach DIN EN 1562 • Schauft aus Stahl • Verzinkt nach DIN EN ISO 4042 • Ergonomische Flügel, keine scharfen Kanten • Metrisches Gewinde 6H • Made in Germany

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307108
Schaftlänge:
12 mm
Nennmaß:
M6
VE:
100 Stück
Herstellerartikelnummer:
101346
Herstellername:
BTS Befestigungselemente-Techn.GmbH
Markenname:
BTS
Weitere Suchbegriffe: DIN, 316, Flügelschraube, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, Gewindeschrauben, Schraube, (Flügelschraube), 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.749,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 27,4954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.937,09*
€ 3.495,1371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.912,39*
€ 3.465,7441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.813,49*
€ 3.348,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.768,38*
€ 3.294,3722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.749,54*
€ 3.271,9526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.