Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT galZn M10x30HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 GT galZn M10x30HP
DIN 316 GT galZn M10x30HP
DIN 316 GT galZn M10x30HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251235306412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251235306412
EAN/GTIN:
     4251235306412
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschraube DIN 316, galvanisch verzinkt

• Kopf aus Temperguss nach DIN EN 1562 • Schauft aus Stahl • Verzinkt nach DIN EN ISO 4042 • Ergonomische Flügel, keine scharfen Kanten • Metrisches Gewinde 6H • Made in Germany

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307108
Schaftlänge:
30 mm
Nennmaß:
M10
VE:
50 Stück
Herstellerartikelnummer:
101754
Herstellername:
BTS Befestigungselemente-Techn.GmbH
Markenname:
BTS
Weitere Suchbegriffe: DIN, 316, Flügelschraube, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, Gewindeschrauben, Schraube, (Flügelschraube), 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 51,92*
€ 67,01*
Lager 7
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 119,04*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 119,04*
€ 141,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,76*
€ 123,47
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 5.952,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.