Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 53-82 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251314707079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251314707079
EAN/GTIN:
     4251314707079
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Terrassen-Unterbau
Verstellfuß Profi-Line

Für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen geeignet. • Hohe Tragfähigkeit von 8,0 kN/Fuß • Grundaufbauhöhen von 10 - 168 mm • Höhenerweiterung durch Erweiterungsringe bzw. Erweiterungsplatte möglich • Einfache und schnelle Montage • Stufenlose Höhenjustierung • Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis • Angegebene Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar • Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm • Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher Hinweis: Die Verstellfüße PRO XXS und PRO XS sind nicht mit dem Nivello 2.0 kompatibel.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307401
Typ:
PRO M
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
946071
Herstellername:
E.u.r.o. Tec GmbH
Markenname:
Eurotec
Aufbauhöhe:
53–82 mm
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Verstellfuß, Befestigungstechnik, Unterkonstruktion, Terrassenbau, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
10
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,78*
3 Tage
80
10
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,01*
Lager 7
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 3,00*
€ 4,05*
3 Tage
80
10
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,05*
6 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.