Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dista-Leiste 2.0 13 x 16 x 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dista-Leiste 2.0 13 x 16 x 730 mm
Dista-Leiste 2.0 13 x 16 x 730 mm
Dista-Leiste 2.0 13 x 16 x 730 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251314744975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251314744975
EAN/GTIN:
     4251314744975
Suchbegriffe:
Montage-Set für Terrassendielen
Terrassen-Unterbau
Dista-Leiste 2.0

• Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen (Verschraubung von oben) • Befestigung mit Terrasso Tec-Schrauben Ø 4,0 mm • Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße zusätzliche Dista-Leisten hinzuzurechnen • Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten Hinweis: Abstand der Traghölzer = 600 mm.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307411
Material:
Hartkunststoff
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
944803
Herstellername:
E.u.r.o. Tec GmbH
Markenname:
Eurotec
Abmessung B x H x L:
30 x 7 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem, Distanz-Leiste, Befestigungstechnik, Distanzleiste, Terrassenbau, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,19*
Lager 7
255
50
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,22*
2 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,28*
2 Tage
300
50
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Johann Eberhard
01200300
ab € 1,00*
Zubehör
S&P
9245400640 40/24
ab € 0,1374*
Zubehör
S&P
9245400640 50/30
ab € 0,1878*
Zubehör
S&P
9245400640 60/36
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.