Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1000-30, 231x420mm Links- und Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1000-30, 231x420mm Links- und Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1
ZZ.1000-30, 231x420mm Links- und Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783600130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783600130
EAN/GTIN:
     4251783600130
Suchbegriffe:
1000-30 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305852
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1000-30
VZ-Bedeutung:
Links- und Rechtspfeil
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 18,65*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,69*
16 Tage
4
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 21,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 25,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.