Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA1
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783600277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251783600277
Suchbegriffe:
1004-30 (Zusatzzeichen)
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305852
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1004-30.100
VZ-Bedeutung:
100 m
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1004-30 (zusatzzeichen), Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 18,86*
15 Tage
11
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 21,03*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 22,21*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 25,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.