Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1007-32, 330x600mm Rollsplitt RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1007-32, 330x600mm Rollsplitt RAL-Gütezeichen Folie RA1
ZZ.1007-32, 330x600mm Rollsplitt RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783600338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783600338
EAN/GTIN:
     4251783600338
Suchbegriffe:
1006-32 (Zusatzzeichen)
1007-32 (Zusatzzeichen)
1007 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch verbale...
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305852
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1007-32
VZ-Bedeutung:
Rollsplitt
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1007, alle Zusatzzeichen StVO, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,62*
€ 28,02*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 28,06*
16 Tage
10
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,42*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 34,09*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.