Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1012-31, 231x420mm Ende RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1012-31, 231x420mm Ende RAL-Gütezeichen Folie RA1
ZZ.1012-31, 231x420mm Ende RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783600833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783600833
EAN/GTIN:
     4251783600833
Suchbegriffe:
1012-31 (Zusatzzeichen)
1012 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch verbale Angabe (Zusat...
Zusatzzeichen 1012
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305852
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1012-31
VZ-Bedeutung:
Ende
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 17,52*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 17,60*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 18,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 25,39*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.