Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1
VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783603032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783603032
EAN/GTIN:
     4251783603032
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Verkehrszeichen, Ronden, Vz-Nr.: 250 bis 286

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305847
ø:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
274-70
VZ-Bedeutung:
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 33,12*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 24,81*
€ 33,34*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 25,88*
€ 34,69*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 40,66*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.