Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783603179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251783603179
Suchbegriffe:
278 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende Zulässige Hö...
278 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, Ronden, Vz-Nr.: 250 bis 286

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305847
ø:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
278-60
VZ-Bedeutung:
Ende 60 km/h
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 34,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 34,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 39,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 40,60*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,46*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.