Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH.30, 600x330mm Baustellenfahrzeug RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH.30, 600x330mm Baustellenfahrzeug RAL-Gütezeichen Folie RA1
WH.30, 600x330mm Baustellenfahrzeug RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783605289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783605289
EAN/GTIN:
     4251783605289
Suchbegriffe:
Wegweiser
Warnschild
Verkehrszeichen
Schild
Warn- und Hinweisschild, Folientyp RA 1

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie, reflektierend, RA 1 • RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305851
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
WH 30
VZ-Bedeutung:
Baustellenfahrzeug
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,30*
€ 28,20*
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 20,49*
€ 28,38*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 21,28*
€ 29,57*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 35,57*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.