Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.274-60 Ronde 600mm 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.274-60 Ronde 600mm 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.274-60 Ronde 600mm 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783606248
EAN/GTIN:
     4251783606248
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Verkehrszeichen, RA 2, Ronden, Vz-Nr. 250 bis 286

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305840
ø:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
274-60
VZ-Bedeutung:
Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,34*
€ 45,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,12*
€ 4,90*
ab € 33,55*
€ 45,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 50,99*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 39,20*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.