Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.276 Ronde 600mm Überholverbot RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.276 Ronde 600mm Überholverbot RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.276 Ronde 600mm Überholverbot RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04251783606286
EAN/GTIN:
     4251783606286
Suchbegriffe:
276 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Überholverbot für...
Verkehrszeichen, RA 2, Ronden, Vz-Nr. 250 bis 286

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305840
ø:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
276
VZ-Bedeutung:
Überholverbot
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 35,52*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 27,22*
€ 36,47*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 42,66*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 33,71*
€ 44,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.