| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4251783606354 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4251783606354 EAN/GTIN: 4251783606354 |
| |
|
| | |
| Verkehrszeichen, RA 2, Ronden, Vz-Nr. 250 bis 286 • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 2, reflektierend Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30305840 | ø: | 600 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | VZ-Nr.: | 286 | VZ-Bedeutung: | eingeschränktes Haltverbot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,38* | € 45,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,35* | € 45,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,43* | € 45,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,42* | € 50,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,54* | € 51,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|