Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1007-35, 231x420mm Verschmutzte Fahrbahn RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1007-35, 231x420mm Verschmutzte Fahrbahn RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1007-35, 231x420mm Verschmutzte Fahrbahn RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783606699
EAN/GTIN:
     4251783606699
Suchbegriffe:
1006-35 (Zusatzzeichen)
1007-35 (Zusatzzeichen)
1007 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch verbale...
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 2, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305844
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1007-35
VZ-Bedeutung:
Verschmutzte Fahrbahn
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1007, alle Zusatzzeichen StVO, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 23,24*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 17,01*
€ 23,37*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,38*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 31,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.