Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1028-32, 231x420mm Anlieger bis Baust. frei RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1028-32, 231x420mm Anlieger bis Baust. frei RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1028-32, 231x420mm Anlieger bis Baust. frei RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783606798
EAN/GTIN:
     4251783606798
Suchbegriffe:
1028-32 (Zusatzzeichen)
1028 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1028
sonstige Fahrzeug-, Personengruppen...
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 2, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305844
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1028-32
VZ-Bedeutung:
Anlieger bis Baustelle frei
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,66*
€ 24,28*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 24,32*
€ 4,90*
ab € 17,46*
€ 24,97*
16 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 27,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.