Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Werkstückanschlag 5D 150mm TSCHORN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260192270865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3037570100
EAN/GTIN:
     4260192270865
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
tschorn werkstückanschlag
werkstückanschlag
5D-Werkstückanschlag Ausführung: Der Werkstückanschlag besteht aus einem hochstabilen Aluminiumaufbau und ist schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar. Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren. Anwendung: Der Werkstückanschlag dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Lieferumfang: Werkstückanschlag mit T-Nutstein M8 x 12 und Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
150 mm
Abmessung:
Ø 39 x 150 x 190 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3037570100
Weitere Suchbegriffe: 5D-Werkstückanschlag, Spanntechnik, QR4025810, Tschorn, 150, Anschlag, Kantentaster/3D, 3757, Taster, 3037570100, 37570100
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 5,90*
ab € 59,54*
€ 74,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,79*
€ 74,05*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 74,14*
5 Tage
34
€ 4,30*
ab € 60,54*
€ 76,27*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.