Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Maulwurfschreck Vertreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Maulwurfschreck Vertreiber
Solar-Maulwurfschreck Vertreiber
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260383631512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260383631512
EAN/GTIN:
     4260383631512
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Solar-Maulwurfschreck

• Schallwellen und Schwingungen täuschen Fressfeinde vor und vertreiben auf diese Weise Maulwürfe • Batterie wird durch Sonnenenergie aufgeladen • Fällt unter Elektrogesetz • Stromversorgung: Solar, Akku

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153529
Leistung:
0,9 W
Netzspannung:
2 V
Reichweite:
650 m²
Frequenz:
400 Hz
Ursprungsland:
VR China
Kapazität Akkupack:
0,08 Ah
Spannung Akkupack:
1,2 V
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,11*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,88*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,51*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 7,43*
€ 10,51*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.