Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender weiß Elements Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender weiß Elements Kunststoff
Falthandtuchspender weiß Elements Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260476050053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050053
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Falthandtuchspender Elements

• Aus Kunststoff • Geeignet für Standard Falthandtuchpapier • Nachfüllbar • Leichte Bedienung Hinweis: Lieferung ohne Falthandtuchpapier.

Hinweis: Lieferung ohne Falthandtuchpapier.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316610
Breite:
305 mm
Höhe:
415 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 7,50*
ab € 24,19*
€ 33,81*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 28,39*
€ 35,75*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 28,69*
€ 35,78*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 30,42*
€ 38,14*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 42,50*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
615560
ab € 29,62*
Zubehör
WEPA Category Solutions
276600
ab € 26,04*
Zubehör
WEPA
277200
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.