Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder galZn 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder galZn 4,0mm
Rapidglieder galZn 4,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784003209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800040V
EAN/GTIN:
     4317784003209
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
innere Länge:
29 mm
Öffnung:
5,0 mm
ca. kg je 100 Stück:
1,4
max. Tragfähigkeit ca.:
75 kg
udf_EDE_Katalog:
30308538
ø:
4,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784003209
Markenname:
neutrale Produktlinie
max. Tragkraft:
90 kg
Gewicht 100 Stück:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, kettennotglied 4mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1360
100
€ 4,79*
ab € 0,1957*
€ 0,2657*
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
9 Tage
1600
100
€ 4,95*
ab € 0,2138*
€ 0,2838*
2 Tage
1600
100
€ 8,50*
ab € 0,2438*
€ 0,3238*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,3468*
€ 0,4644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.