Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder galZn 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder galZn 6,0mm
Rapidglieder galZn 6,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784003223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800060V
EAN/GTIN:
     4317784003223
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
innere Länge:
45 mm
Öffnung:
7,5 mm
ca. kg je 100 Stück:
3,6
max. Tragfähigkeit ca.:
120 kg
udf_EDE_Katalog:
30308538
ø:
6,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784003223
Markenname:
neutrale Produktlinie
max. Tragkraft:
200 kg
Gewicht 100 Stück:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, kettennotglied 6mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2938*
€ 0,4058*
Lager 7
935
100
€ 4,79*
ab € 0,3097*
€ 0,4097*
9 Tage
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,3158*
€ 0,4158*
2 Tage
1100
100
€ 8,50*
ab € 0,3608*
€ 0,4708*
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,5153*
€ 0,6768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4097*
€ 0,48754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.