Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade galZn 8,0mm-5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel gerade galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel gerade galZn 8,0mm-5/16"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784012089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784012089
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt

• Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.

Weitere Informationen:
h1:
32 mm
Abmessung:
8,0 mm = 5/16"
b1:
16 mm
max. Tragkraft:
120 kg | 200 kg
ca. kg je 100 Stück:
7,0
udf_EDE_Katalog:
30308524
H1:
32 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784012089
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 100 Stück:
7,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,291*
€ 0,401*
50
€ 4,90*
ab € 0,2852*
€ 0,4069*
2 Tage
1000
50
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
7 Tage
1000
50
€ 4,95*
ab € 0,3244*
€ 0,4444*
4 Tage
1000
50
€ 8,50*
ab € 0,371*
€ 0,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.