Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 feuerverz. A 30 - Bd.30m Bundware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 5685 feuerverz. A 30 - Bd.30m Bundware
Rundstahlkette DIN 5685 feuerverz. A 30 - Bd.30m Bundware
Rundstahlkette DIN 5685 feuerverz. A 30 - Bd.30m Bundware
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784012508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784012508
EAN/GTIN:
     4317784012508
Suchbegriffe:
5685
gerade
Form
feuerverzinkt
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A, feuerverzinkt, Bundware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Beispiel: A 30 = theoretische Bruchkraft der Kette 360 kg / 8 = (8-fache Sicherheit) = 45 kg.
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
b:
11,0 mm
Artikel:
A 30
max. Tragkraft:
45 kg
t:
16,0 mm
kg je Bund:
4,8
Meter / Bund:
30
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784012508
Weitere Suchbegriffe: Bundware, Schweißketten, Schweißkette, DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,23*
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,67*
13 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Lager 7
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 30,13*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 30,13*
€ 35,85
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,64*
€ 35,27
pro Meter
ab 150 Meter
€ 28,56*
€ 33,99
pro Meter
ab 300 Meter
€ 27,91*
€ 33,21
pro Meter
ab 600 Meter
€ 27,41*
€ 32,62
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 26,94*
€ 32,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 903,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.