Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784012966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WAD20.18.00/0400
EAN/GTIN:
     4317784012966
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschlösser ähnl. DIN1480, Haken/Öse, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Nachstellbarkeit:
85 mm
ca. kg je 100 Stück:
29,0
Länge der Spannschlossmutter:
125 mm
udf_EDE_Katalog:
30308518
Artikel:
M10
VE:
10 Stück
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784012966
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 100 Stück:
29,0 kg
Gewicht 1000 Stück:
290 kg
Spannweg:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr, Spannschloss, DIN, 1480, Ketten-, Seilezubehör, Drahtspanner, SP-RHM10, Befestigungstechnik, AM1480100, 01480.015, Spannschlösser, DIN1480, galZn, Spannschloss DIN 1480, DIN 1480 Spannschloss, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 2,72*
€ 3,30*
4 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 2,4996*
€ 3,4352*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,568*
€ 3,438*
17 Tage
240
10
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,55*
1 Tag
290
10
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,438*
€ 4,09122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,418*
€ 4,06742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,978*
€ 3,54382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,568*
€ 3,05592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.