Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 6-eck verz. 20 X 500 a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 6-eck verz. 20 X 500 a 25 m
Geflecht 6-eck verz. 20 X 500 a 25 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013482
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht, 6-eckig, am Stück verzinkt

• Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Höhe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308359
Abmessung:
20 x 500 mm
VE:
1 Rolle
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflechte verzinkt 25m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Maschendraht, Befestigungstechnik, Draht-, und, Zauntechnik, Zaungeflecht, Sechseckgeflecht, Zaungeflechte, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 23,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,12*
€ 23,54*
6 Tage
47
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 23,91*
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 23,93*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 25,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,54*
€ 28,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6848* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.