Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,4 mm a 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,4 mm a 2,5 kg
Eisendraht geglüht 1,4 mm a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013901
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg Rg.
Ø:
1,4 mm
1000 m wiegen ca.:
12,10 kg
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
12,10 kg
Ausführung Stärke/Gewicht:
1,4/2,5 mm/kg
udf_EDE_Katalog:
30308385
Draht-Ø:
1,4 mm
VE:
25 kg
Ursprungsland:
Litauen
kata_BFx:
BF1
kata_BG1:
BG1
kata_BFx_Nr:
4317784013901
kata_BGx_Nr:
3535244210
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ring-Ø:
300 mm
Länge pro Ring ca.:
207 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Eisendrähte, Stahldraht, Bindedraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Drähte, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,80*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,85*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,85*
7 Tage
300
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 51,61*
€ 68,23*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 68,23*
€ 81,19
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 62,34*
€ 74,18
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 59,24*
€ 70,50
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 57,55*
€ 68,48
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 55,73*
€ 66,32
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 51,61*
€ 61,42
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.