Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 2,0 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 2,0 mm a 5,0 kg
Eisendraht geglüht 2,0 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013932
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg Rg.
Ø:
2,0 mm
1000 m wiegen ca.:
24,70 kg
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
24,70 kg
Ausführung Stärke/Gewicht:
2,0/5,0 mm/kg
udf_EDE_Katalog:
30308385
Draht-Ø:
2,0 mm
VE:
25 kg
Ursprungsland:
Litauen
kata_BFx:
BF1
kata_BG1:
BG1
kata_BFx_Nr:
4317784013932
kata_BGx_Nr:
3535244220
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ring-Ø:
600 mm
Länge pro Ring ca.:
203 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Eisendrähte, Stahldraht, Bindedraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Drähte, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,99*
7 Tage
3000
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,03*
1 Tag
3000
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,03*
4 Tage
3100
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 55,37*
€ 71,52*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 71,52*
€ 85,11
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 68,03*
€ 80,96
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 66,03*
€ 78,58
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 62,77*
€ 74,70
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 60,51*
€ 72,01
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 55,37*
€ 65,89
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.