Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL
Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL
Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL
Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL
Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784015561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3098300015
EAN/GTIN:
     4317784015561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Universal-Schneidöl

• Für alle normalen Einsatzgebiete • Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen • Sorgt für optimale Kühlung • Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. • Hervorragende Kühleigenschaft • Verlängerung der Werkzeugstandzeit • Beste Schmierleistung • Hohe Oberflächengüte • Vermindert Kraftaufwand • Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit • Chlorfrei • Silikonfrei • Nicht mit Wasser mischbar • Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme • Farbe bernstein (mineralöltypisch)

Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-Liter-Kanister
udf_EDE_Katalog:
29314910
Inhalt:
5 l
Sperrcode:
9
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3098300015
kata_Bx_Nr:
7830606848
kata_BGx_Nr:
3564105300
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Chemisch-Techn., Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Öle, Schmierleistung, Bohren, Universal-Schneidöl, E-Coll-Schneidöl, Wartungsprodukt, Technik, E-Coll-Universal-Schneidöl, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrung, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Standzeit, Universalschneidöl, E-COLL, Coll, Gewinde, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Verschleißschutz, Instanhaltungsprodukt, Produkte, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
4
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 25,95*
Lager 7
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 26,48*
3 Tage
36
4
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 26,52*
3 Tage
36
8
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 26,73*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,146* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 105,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.