Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x16 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784057639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 965 ZN M 4 X 16
EAN/GTIN:
     4317784057639
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-4.8, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt

• *ISO-Maße

Weitere Informationen:
d:
4 mm
Abmessung:
M4 x 16 mm
Nennmaß:
M 4
dk:
7,5/8,4* mm
Bit:
H 2 | PH 2
k:
2,2/2,7* mm
udf_EDE_Katalog:
30307149
K:
2,2/2,7* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Vietnam
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784057639
Herstellerartikelnummer:
4317784057639
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
M4 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Gewindeschrauben, AM965416, verzinkt, DIN, 965, Senkschrauben, 00965.414, Senkschraube, Vergleiche, ISO, 7046, Kreuzschlitz, M4x16-H, DIN965, M4x16, Kreuzschlitzschraube, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, D965, Artikel, nach, Norm, Senkkopfschrauben, Kreuz, Schrauben, galZn, DIN 965 Senkschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5100
100
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0245*
Lager 7
4335
100
€ 4,79*
ab € 0,0191*
€ 0,0271*
1 Tag
5100
100
€ 8,50*
ab € 0,0199*
€ 0,0281*
100
€ 9,80*
ab € 0,0237*
€ 0,0335*
4 Tage
5300
100
€ 4,30*
ab € 0,0239*
€ 0,0344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.