Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M5x35 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784057752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784057752
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-4.8, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt

• *ISO-Maße

Weitere Informationen:
d:
5 mm
Abmessung:
M5 x 35 mm
Nennmaß:
M 5
dk:
9,2/9,3* mm
Bit:
H 2 | PH 2
k:
2,2/2,7* mm
udf_EDE_Katalog:
30307149
K:
2,2/2,7* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Vietnam
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784057752
Herstellerartikelnummer:
4317784057752
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
M5 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 m 5, din 965, din 965 m5, Stahl, M5x35, Befestigungstechnik, Schraube, AM965535, Gewindeschrauben, verzinkt, DIN, 965, Senkschrauben, 00965.414, Senkschraube, Vergleiche, ISO, 7046, Kreuzschlitz, DIN965, Kreuzschlitzschraube, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, D965, M5x35-H, Artikel, nach, Norm, Senkkopfschrauben, Kreuz, Schrauben, galZn, DIN 965 Senkschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0339*
€ 0,0496*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,28*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,77*
14 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 5,84*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,12*
€ 5,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.