Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M3x30 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784058377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784058377
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.

Weitere Informationen:
d:
3 mm
Abmessung:
M3 x 30 mm
Nennmaß:
M 3
dk:
6/5,6* mm | 6,0/5,6 mm
Bit:
1 | PH 1
k:
2,4 mm
udf_EDE_Katalog:
30307179
K:
2,4 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Vietnam
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784058377
Herstellerartikelnummer:
4317784058377
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m3x30, din 7985, din 7985 m3, Linsenkopf, Stahl, 7985, Befestigungstechnik, Schraube, Gewindeschrauben, verzinkt, DIN7985, M3x30, Vergleiche, ISO, 7045, DIN, Linsenkopfschrauben, Kreuzschlitz, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, AM7985330, 07985.414, Artikel, nach, Norm, M3x30-H, Linsenschrauben, D7985, Schrauben, galZn, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,018*
€ 0,027*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,28*
7 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,31*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,19*
€ 3,23*
4 Tage
84
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.