| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784058421 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN 7985-4.8 M 4 X 25 EAN/GTIN: 4317784058421 |
| |
|
| | |
| DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete. Weitere Informationen: | | d: | 4 mm | Abmessung: | M4 x 25 mm | Nennmaß: | M 4 | dk: | 8 mm | 8,0 mm | Bit: | 2 | PH 2 | k: | 3,1 mm | udf_EDE_Katalog: | 30307179 | K: | 3,1 mm | VE: | 100 Stück | Ursprungsland: | Vietnam | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4317784058421 | Herstellerartikelnummer: | 4317784058421 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben din 7985, din 7985, M4x25, Linsenkopf, Stahl, 7985, Befestigungstechnik, Schraube, Gewindeschrauben, AM7985425, verzinkt, DIN7985, Vergleiche, ISO, 7045, DIN, Linsenkopfschrauben, M4x25-H, Kreuzschlitz, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, 07985.414, Artikel, nach, Norm, Linsenschrauben, D7985, Schrauben, galZn, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,02* | € 0,0293* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0217* | € 0,0318* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0305* | € 0,044* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0336* | € 0,0499* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0381* | € 0,0549* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|