Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M5x60 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784058544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784058544
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.

Weitere Informationen:
d:
5 mm
Abmessung:
M5 x 60 mm
Nennmaß:
M 5
dk:
10/9,5* mm | 10,0/9,5 mm
Bit:
2 | PH 2
k:
3,8/3,7* mm
udf_EDE_Katalog:
30307179
K:
3,8/3,7 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Vietnam
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784058544
Herstellerartikelnummer:
4317784058544
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube m 5 x 60 din 7985, din 7985, din 7985 m5, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, DIN, 7985, Linsenschrauben, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0629*
€ 0,0931*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,01*
14 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,18*
2
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,60*
€ 5,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.