Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magnet 6x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magnet 6x10mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 6x10mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 6x10mm FORMAT
Stabgreifer-Magnet 6x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039740006
EAN/GTIN:
     4317784077712
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifer magnet format
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß „h“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 g
Haftkraft:
2,0 N
Sperrcode:
0
Ø d:
6 mm
Höhe I:
10 mm
max. Kürzung h:
2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039740006
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, FORMAT, Magnet, Magnet-Stabgreifer, Spanngeräte, Stabgreifer-Magnet, 3974, Spanngerät, Magnetgreifer, 3039740006, 39740006
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,93*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,97*
4 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 2,04*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.