Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784080385
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3014300630
EAN/GTIN:
     4317784080385
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
5 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014300630
Weitere Suchbegriffe: Kegel-, FORMAT, DIN, HSS, und, Kegelsenker, DIN335C, Schaft, Entgratsenker, 1430, zyl., mit, 90°, Senker, 335C, DIN335, Entgrat-Senker, 3014300630, 14300630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,52*
3 Tage
129
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,68*
2 Tage
129
1
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,72*
4 Tage
155
1
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.