| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784082822 Herst.-Nr.: 4317784082822 EAN/GTIN: 4317784082822 |
| |
|
| | |
| Spitzer Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4975/ISO 10, gerade, K10/K20 Ausführung: DIN 4971-DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ± 5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorten ISO-Bereich P25/P30 und K10/K20. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20 auf Anfrage lieferbar. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. K10/K20 wird bevorzugt bei kurzspanenden Eisenwerkstoffen (z. B. Grauguss bis 220 HB) und Nichteisenmetallen (wie Kupfer, Messing und Leichtmetallen) eingesetzt. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Sperrcode: | 0 | Schaft-vierkant: | 20 x 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, DIN 4975, DIN 4975 Drehmeißel, DIN 4975 spitzer Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4975, Spitzer Drehmeißel DIN 4975, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4971, DIN, K10/20, 10, 2850, Drehmeißel, Spitzer, Hartmetall-Drehmeißel, 4975/ISO |
| | |
| |