Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 20mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784086318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3022570200
EAN/GTIN:
     4317784086318
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15´.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
17
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Stähle bis 1400 N/mm²:
9
Al, Al- und Mg-Leg.:
95
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Zähnezahl:
6
fz:
0,020 mm
Ø d1 = js16:
20 mm
Schneidenhöhe a 60° b = js14:
8,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3022570200
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser form c 60°, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 60°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, Fräser, DIN1833, DIN1833C, 1833, 1833C, 2257, 60°, HSSE, HSS-E, 3022570200, 22570200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 18,67*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,30*
€ 18,68*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 19,43*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,76*
€ 19,82*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 16,88*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.