Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 25mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784086332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3022570250
EAN/GTIN:
     4317784086332
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15´.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
17
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Stähle bis 1400 N/mm²:
9
Al, Al- und Mg-Leg.:
95
Gesamtlänge l1:
67 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
8
fz:
0,020 mm
Ø d1 = js16:
25 mm
Schneidenhöhe a 60° b = js14:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3022570250
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser form c 60°, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 60°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, Fräser, DIN1833, DIN1833C, 1833, 1833C, 2257, 60°, HSSE, HSS-E, 3022570250, 22570250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 27,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,13*
€ 27,83*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 20,56*
€ 28,48*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 20,63*
€ 29,07*
3 Tage
13
€ 8,50*
ab € 23,45*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.