Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784086431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3022580320
EAN/GTIN:
     4317784086431
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15´.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
17
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Stähle bis 1400 N/mm²:
9
Al, Al- und Mg-Leg.:
95
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
10
fz:
0,020 mm
Ø d1 = js16:
32 mm
Schneidenhöhe a 45° b = js14:
8,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3022580320
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser din1833 45° format, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 45°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, DIN1833D, Fräser, DIN1833, 45°, 1833, 1833D, 2258, HSSE, HSS-E, 3022580320, 22580320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 33,71*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,53*
€ 33,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,06*
€ 34,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,21*
€ 34,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.