Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebekupplung 16mm Flachnippel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebekupplung 16mm Flachnippel FORMAT
Schiebekupplung 16mm Flachnippel FORMAT
Schiebekupplung 16mm Flachnippel FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091305
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091305
EAN/GTIN:
     4317784091305
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Flachschmiernippel
Fettpressen-Anschluss
Nippelanschluss
Zubehör für Fettpresse Ausführung: Schiebekupplung M10 x 1 für Flachschmiernippel 16 mm. Anwendung: Passend für Handhebel-Fettpressen (Bestell-Nr. 9543).
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_Wx_Nr:
3095490015
kata_Bx_Nr:
7895490015
Weitere Suchbegriffe: flachschmiernippel, Zubehör, Fettpresse, für, Ölspritzkanne, Fettpressen, Abschmiergerät, Handhebel, Zerstäuber, Handhebel-Fettpressen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,64*
Lager 7
318
1
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,64*
1 Tag
290
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,66*
1 Tag
370
20
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,81*
4 Tage
294
1
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.