Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 460mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Bolzenschneider 460mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097734
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3056740460
EAN/GTIN:
     4317784097734
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Artikel-Beschreibung:
Bolzenschneider
max. Schneidleistung Rundmaterial:
5 mm
Sperrcode:
0
max. Schneidleistung Ø 40 HRC 1260 N/mm²:
6 mm
max. Schneidleistung Ø 48 HRC 1590 N/mm²:
5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3056740460
kata_BGx_Nr:
3537311900
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, FORMAT, Zange, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Bolzen-Schneider, Handwerkzeuge, Bolzen-Abschneider, 3056740460, 56740460
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 31,67*
€ 42,39*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 31,68*
€ 42,43*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 32,16*
€ 43,19*
3 Tage
60
€ 4,30*
ab € 33,26*
€ 45,52*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288712
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.