| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784098304 Herst.-Nr.: 3048020250 EAN/GTIN: 4317784098304 |
| |
|
| | |
| Reißnadel, brüniert, eine Spitze gerade, eine Spitze um 90° gebogen Ausführung: Mit eingeschraubten Chrom-Vanadium-Spitzen, Griffe gerändelt. Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3048020250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Reissnadel, gerade, und, gerader, Spitze, 250, gebogen, gebogener, gebogene, mit, brüniert, 4802, Anreiß-Nadel, 3048020250, 48020250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,15* | € 1,72* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,17* | € 1,75* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,32* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|