Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042070010
EAN/GTIN:
     4317784099202
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Ein hochwertiger Stoßschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes Stoßschutzrad vermindert die Gefahr von Beschädigungen der Verzahnung.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042070010
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, FORMAT, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Stg., Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Mess-Uhr, 4207, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt, 3042070010, 42070010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 33,98*
€ 44,58*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 33,99*
€ 44,59*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 34,82*
€ 45,60*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 34,65*
€ 46,55*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.