Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040760300
EAN/GTIN:
     4317784099417
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Sperrcode:
0
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
12 x 4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040760300
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Prüfwerkzeug, 4076, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, gerade, Längenmessgerät, 150, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 300, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 3040760300, 40760300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 41,78*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 43,03*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 43,06*
5 Tage
62
€ 4,30*
ab € 32,62*
€ 43,91*
3 Tage
59
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.