Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 100x70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 100x70mm FORMAT
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 100x70mm FORMAT
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 100x70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099639
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3046010100
EAN/GTIN:
     4317784099639
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel ohne anschlag
flachwinkel
Schlosserwinkel ohne Anschlag Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
20 x 5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046010100
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, Schlosser-Winkel, verzinkt, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, 4601, Schmiege, Winkelmessgerät, Schlosser, Werkzeug, ohne, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag, Schloßerwinkel, 3046010100, 46010100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 2,29*
€ 3,34*
1 Tag
87
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,74*
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,31*
2 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,63*
Lager 7
77
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.