Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzirkel 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzirkel 300mm FORMAT
Greifzirkel 300mm FORMAT
Greifzirkel 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099691
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3048160300
EAN/GTIN:
     4317784099691
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster
Greifzirkel (Außentaster) Ausführung: Aus Blankstahl gestanzt, geschliffen und poliert, mit extrastarkem Nietscharnier. Messflächen gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
500 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048160300
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Loch-, und, Zirkel, Höhenmess-, Greif-Zirkel, Außentaster, Anreißgeräte, 4816, 300, Reißnadeln, Anreißfarben, (Außentaster), 3048160300, 48160300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,50*
2 Tage
184
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,83*
2 Tage
185
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,84*
Lager 7
150
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,21*
5 Tage
184
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.