Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzirkel 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochzirkel 150mm FORMAT
Lochzirkel 150mm FORMAT
Lochzirkel 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048150150
EAN/GTIN:
     4317784100236
Suchbegriffe:
Lochzirkel
lochzirkel
Lochzirkel (Innentaster) Ausführung: Aus Blankstahl gestanzt, geschliffen und poliert, mit extrastarkem Nietscharnier. Messflächen gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
200 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048150150
Weitere Suchbegriffe: Greifzirkel, Loch-Zirkel, FORMAT, Loch-, und, Zirkel, Höhenmess-, 150, 4815, Anreißgeräte, Reißnadeln, Anreißfarben, (Innentaster), Innentaster, 3048150150, 48150150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,13*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,14*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,34*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.