Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT
Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT
Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT
Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065990204
EAN/GTIN:
     4317784102032
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile 5,5mm
kettensägefeile
Ketten-Sägefeile Ausführung: Rund, mit Angel sowie umlaufend gehauen. Mit exaktem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Anwendung: Zum schnellen, schonenden und riefenfreien Schärfen von Sägeketten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
5,50 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065990204
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Sägefeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feilen, Kettensägefeilen, Ketten-Sägefeile, Feile, Kettensägen-Feile, Handwerkzeug, Sägefeile, 3065990204, 65990204
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,37*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,57*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,57*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,66*
2 Tage
42
1
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.