Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 16x150/90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784103398
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3012591600
EAN/GTIN:
     4317784103398
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
100 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge ca.:
160 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012591600
Weitere Suchbegriffe: Stein-Bohrer, Werkzeug, 8039, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, DIN8039, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012591600, 12591600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,73*
7 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 4,77*
€ 6,92*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,51*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,44*
€ 7,87*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.